※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU38-601015 ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST 63418890 SU38-601015 ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST 63418890

ステンレスローラーコンベヤ SU38型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1500 ローラ幅W(mm)600 ピッチ(mm)100 注文コード63418890 品番SU38-601015
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥101,640
販売価格(税別)
92,400
この商品は機長・ローラ幅W・ピッチなど59種類から選べます 他の種類を見る

磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。

トラスコ品番858-2521 材質フレーム:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 機長(mm)1500 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラ幅W(mm)600 ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)52 フレーム荷重(kg)170
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする