組立時間20分
組立人数1
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)15立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15〜25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅580mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。必ず肘置き台よりも大きいサイズの天板に取り付けてください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。
六角レンチ(mm)5
色(マンセル値)該当なし
組立方法ノックダウン組立式
フレーム色ブラック
使用工具手袋
色ブラック
仕様個口数:1個口