肘置き台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63423448 品番100-TOK006BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。

組立時間20分 組立人数1 材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg)15立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15〜25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅430mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。必ず肘置き台よりも大きいサイズの天板に取り付けてください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。 六角レンチ(mm)5 色(マンセル値)該当なし 組立方法ノックダウン組立式 フレーム色ブラック 使用工具手袋 ブラック 仕様個口数:1個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする