メイン画像
アルインコ
アルインコの トラック輸送・運送用品
アルインコの トラック用梯子
大型作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63423467
品番
TRS1200
参考基準価格(税別)
¥542,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途
荷役作業に。
トラスコ品番
115-1031
材質
アルミ
段数
5段
天板寸法(mm)
1550×604
天板高さ(m)
1.27
設置寸法(高さ)(mm)
3316
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000