チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63423563 品番150-SNCF010DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

肘付きでゆったりできる座椅子。
さわり心地のいい生地を採用。
ギアは頭部14段、腰部14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。
背もたれを折り曲げて小さくすれば収納がしやすい。

ブラウン 座面高さ(mm)140 仕様製品最大サイズ_D:1250mm 肘高最大:270mm 背もたれサイズ_H:630mm 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム 座面高さ最大:140mm 座面サイズ_W:480mm 座面サイズ_D:460mm 梱包重量:8.9kg 梱包サイズ:W600×D570×H380mm 個口数:1個口 背もたれサイズ_W:480mm 材質張地 マイクロファイバークッション材 ウレタンフォーム 形式完成品 キャスターなし 張地布製(ダークブラウン) 肘掛あり 組立方法組立出荷 梱包内容1個口 肘高さ(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする