チェア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63423579 品番150-SNCF022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

長時間の正座が楽な座椅子です。
腰や膝にやさしい正座イスです。
足を入れ込まずにそのままでも座れます。
コンパクトで軽い。

ブラウン 座面高さ(mm)175 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×275×175 本体質量(kg)1.5 仕様梱包サイズ:W300×D240×H190mm 製品重量:1.5kg 製品最大サイズ_D:275mm 主要成型部品:木材、ウレタンフォーム 座面高さ最大:175mm 座面サイズ_W:90mm 梱包重量:2.0kg 個口数:1個口 バスウッド突板貼り、NC塗装。 座面サイズ_D:90mm 材質張地 座面/布張り、バスウッド突板貼り、NC塗装。 サイズ225×275×175mm 形式組み立て済み 耐荷重(kg)100 キャスターなし 張地座面:布張り(ブラウン) 肘掛なし 組立方法組立出荷 梱包内容1個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする