150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588

150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588
150-SNCF023 チェア サンワダイレクト 63423588

チェア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63423588品番150-SNCF023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

長時間の正座が楽な座椅子です。
腰や膝にやさしい正座イスです。
足を入れ込まずにそのままでも座れます。
コンパクトで軽く、脚を折りたたんで収納できます。

ブラウン座面高さ(mm)200本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約470×290×200本体質量(kg)2.3仕様主要成型部品:木材、ウレタンフォーム 個口数:1個口材質張地 座面/布張りキャスターなし肘掛なし組立方法組立出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 和室に招待されたと時の対応。
株式会社日出

折り畳み式で持ち運びには楽だが膝が悪い人には他と同じで長い時間は使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする