2回使用してマフラーからの青白い排気煙がなくなってきているのでしばらく使用してみようかと思っています。
オイルの減りは相変わらずなのですが、メーカーに聞いてみると複数回使用すると徐々に改善されるとの事でしたので期待しています。
会社の送迎車の整備の為購入しました。若干白煙が出るようになったので使用して見たのですが入れてすぐに白煙が止まりエンジンの振動・音が収まりました。
ここまで体感出来るとは思いませんでした。過走行車には効果ありと思います。
コスト的には同じ様な物が半値ぐらいからあり悩みどころです。
軽自動車のオイル下がり、オイル上がりの症状がどちらもあるようで判断が難しい状態でしたが、今回はじめてエンジンリペアを使用してみました。白煙の疑いのある症状は消え、オイル消費も今はありません。もう少し様子をみてみようと思っていますが、効果に大変驚いています。
プリウスアルファでオイルを交換してから3000kmほど走るとオイルが減ってくるのですが、こちらを交換する際に足すと5000走っても減らないので、毎回使用してます。
ホンダオデッセイアブソルートです。走行距離は145000キロ、オイル交換時に添加して1500キロ走行しました。
その間の燃費はリッターあたり14キロ、エンジンは静かになら、加速は抜群、トルクもアップこれはスグレモノです。
毎回使用していきます。
自動車オイル交換に来られたお客様の車が異音していたのでオイル交換ステッカーを見ると2万キロ以上交換してなくてオイル量も少なかったのでオイル交換と同時に入れたらアイドリングで数分で異音が消えてきた。
表題の通り「多走行車」がこのところ、
OIL「上がり」または「下がり」の症状(オイル減る)において使ってみました。
入れた直後、だいぶ滑らかになった感じが体感できました。
かれこれ1000km近く走りましたので、OILの減り具合を確認してみようと思います。
オイル減りが止まってくれていることを願うばかりです。
あまりこの手の商品は信用してなかったが
オイルは止まりディーゼルの黒煙もおさまりの
良い結果に終わった