村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
HOOH バイカラーフードベスト V3309
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63428104
品番
V3309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
風漏れを防ぎ、体温上昇を抑える
クーリング効果の高い素材
生地裏側の凹凸が肌のベタつきを無くし、蒸れにくい
セット内容
服のみ
色
ピンク
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
高密度リップ、吸汗速乾、撥水加工、UVカット、消臭テープ
着丈(cm)
65
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
118
裾廻り(cm)
79
仕様
左胸シリコンロゴ、ロゴ入りフロントファスナー、脇メッシュ、アームホールニットパイビンゴム、襟元ソフトワイヤー、フードゴムスピンドルストッパー、裾ニットパイビンゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください