メイン画像
アルインコ
アルインコの トラック輸送・運送用品
アルインコの トラック用梯子
トラック昇降タラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63428297
品番
SP2838PJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途
トラックの荷台への昇降用として。
仕様
●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1914×588×200●設置高さ(mm)上フック使用:1388〜1628●設置高さ(mm)下フック使用:989〜1229
トラスコ品番
455-5511
材質
アルミ
段数
5段
適合規格
Aマーク、JISマーク、SGマーク
収納寸法(mm)
588×1914×200
最大使用質量(kg)
120
認定取得
仮設工業会
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません