HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63428795 品番 V5559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フルハーネス対応冷感フードベスト

カモフラブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 仕様2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、アームホール高品質ニットパイスピン、HOOHロゴ入り左胸ファスナーポケット、フードゴムスピンドルストッパー 機能冷感、消臭テープ、肩パッド 着丈(cm)71 肩幅(cm)51 胸囲(cm)132 裾廻り(cm)94 セット内容服のみ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63428725
2022-07-20
用途:
コンクリート圧送時
建設業・工事業

とても涼しく使用出来てます。
現場によってはかなり汚れますが、消耗品と捉えて日々活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする