1179030792 熱中ソフトグミ(梅味) 赤城フーズ 63430957 1179030792 熱中ソフトグミ(梅味) 赤城フーズ 63430957 1179030792 熱中ソフトグミ(梅味) 赤城フーズ 63430957

熱中ソフトグミ(梅味)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63430957 品番1179030792
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

塩分、クエン酸、カリウム配合、あまずっぱい美味しさの熱中症対策ソフトグミです。

用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。 仕様●味:梅●栄養成分表示1袋(100g当たり):エネルギー342kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物85.6g、食塩相当量0.42g、カリウム443mg、クエン酸590mg(推定値) 種類グミ 原材料水あめ(国内製造)、砂糖、濃縮うめ果汁、粉末オブラート、食塩/ソルビトール、ゲル化剤(ペクチン)、塩化カリウム、光沢剤、酸味料、香料、着色料(カラメル、アカキャベツ)、乳化剤、ビタミンB1
注意
※本製品の生産ラインと同じ生産ラインで「小麦、卵。乳成分、オレンジ、キウイフルーツ、大豆、バナナ、もも、りんご、ゼラチン」を含む製品を製造しております。直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63430957
2024-07-05
用途:
栄養補給
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

最高につきます。
熱中症対策にはうってつけです。夏の間、購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする