28829 スイベル式ロッキングフック アイビッグ 63433598 28829 スイベル式ロッキングフック アイビッグ 63433598 28829 スイベル式ロッキングフック アイビッグ 63433598

スイベル式ロッキングフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433598 品番 28829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

簡単開閉で作業効率アップ。
スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。
幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。
AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品

適合チェーン線径(Φmm)16 使用荷重(t)8 参考質量(kg)6.8 B61 C58 D21 E62 H50 M170 L413 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする