アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433616
品番
30994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
R
120
B
130
L
158
H
19
径(Φmm)
24
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
19
E
62
使用荷重(t)
2
寸法F(mm)
62
寸法B(mm)
130
寸法M(mm)
27
寸法R(mm)
120
M
27
参考質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
8
寸法Φ1(mm)
12