アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
ハイカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433729
品番
28836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続!
チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.8
A
42
B
119
L
175
H
25
C
47
K
125
参考質量(kg)
2.13
RoHS指令(10物質対応)
対応