寸法図

強力長シャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63433975 品番28647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用)
コストメリットを最大限に追求したロングヒット
長いシャックルです。

使用荷重(t)6 質量(kg)2.1 寸法d3(mm)22 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)170 寸法D(mm)54 寸法B(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする