HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定その他関連用品
日常防水型導電率計 DiSTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63437938
品番
HI 98311N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。
付属品
導電率・TDS標準液×各3袋
仕様
導電率/TDS換算率:0.45〜1.00の間で調節可能
質量(g)
100
電源
LR44ボタン電池×4個/500時間
測定範囲(℃)
0.0〜60.0
温度補償
温度係数0.0〜2.4の間で調節可能
測定範囲(μS/cm)
0〜3999
校正
自動1点:1413μS/cm
ケーシング
防水・100%浮揚性
測定範囲(ppm)
0〜2000
サイズ(mm)
163×40×26
アズワン品番
1-6510-11