日常防水型導電率計 DiSTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63437947 品番 HI 98312N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。

付属品導電率・TDS標準液×各3袋 仕様導電率/TDS換算率:0.45〜1.00の間で調節可能 質量(g)100 電源LR44ボタン電池×4個/500時間 測定範囲(℃)0.0〜60.0 温度補償温度係数0.0〜2.4の間で調節可能 測定範囲(μS/cm)0.00〜20.00 校正自動1点:12.88mS/cm ケーシング防水・100%浮揚性 測定範囲(ppt)0〜10.00 サイズ(mm)163×40×26 アズワン品番1-6510-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする