マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63439033 品番 C1030-4S2-30L-N2
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。

ガスの種類N2 サイズ160×33.6×105mm 継手1/4in.SWL相当 再現性±0.2%FS 通信方式アナログ0〜5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0〜5VDC) 流量制御範囲5〜100%FS 流量精度±2%FS(精度保証範囲15〜35℃) 表面処理機械加工仕上げ 流体気体 バルブ形式N/O ノーマルオープン 応答性6sec 駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 使用周囲温度(℃)5〜50 85%RH以下 仕様ガス:N2 外部リークレート:1×10^-7Pa・m3/sec(He)以下 接ガス部材質:SUS316・PTFE・フッ素ゴム 耐圧:1MPa(G) 動作圧力範囲:50〜300kPa 流量(SLM):30 アズワン品番3-8034-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする