エフコン
エフコンの 圧力・流量測定
エフコンの 流量計
エフコンの 電子式
マスフローコントローラー 制御電源一体型 20SLM CUBEMFCシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63439828
品番
CUBEMFC1020
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品
ACコード(2m)
仕様
設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0〜5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25〜5VDC
質量(kg)
1.45
サイズ
127×90×150mm
電源
AC100V
接続
1/4in.SWL相当
対象ガス
Ar
アズワン品番
4-1557-03
入出力
アナログ信号(0〜5VDC)
フルスケール流量
20SLM