アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 比重計/密度計
アズワンの 実験研究用電子比重計
電子比重計 EDMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63441325
品番
EDM6102
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥116,600
販売価格(税別)
¥
106,000
バスケットに入れる
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)
3.5
秤量(g)
610
サイズ
本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
アズワン品番
4-2683-02
測定方法
水中置換(懸架)方法
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
測定の種類:固体比重測定、液体比重測定(オプションLDK50が必要) 比重最小表示(g/cm3):0.01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000