曜日別特売
FC-A20 流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ 東フロコーポレーション 63442393

流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
最大流量(L/min)5
流量(L/min)0.4~5
流量範囲(L/min)0.4~5
接続口径Rc1/2
内容量1台注文コード63442393品番FC-A20
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。

材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM接続口径Rc1/2サイズΦ45×216mm質量(g)約230タイプ11B5-03寸法L(mm)216最大流量(L/min)5接続口径(Rc)1/2最高使用圧力0.4MPa(G)寸法D(Φmm)45寸法B(mm)38流量(L/min)0.4~5使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体寸法dRC1/2アズワン品番6-6075-02流量精度±5% of F.S.サイズ(Φ×mm)45×216流れ方向下→上流量範囲(L/min)0.4~5最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
注意
※水専用です。 ※固定金具は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする