- ラインテープ 50mm×33m グローブ 63442813

ラインテープ 50mm×33m

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード63442813 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.15 テープ厚さ(μm)150 主な用途表示・安全用 使用場所屋内 粘着力(N/10mm)0.78以上 用途屋内の平面のライン引きに 粘着力(g/25mm)232 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63442813 - 13484898 ラインテープ 50mm×33m オーキッド ラインテープ 50mm×33m オーキッド 1箱(24巻) 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17577455
2020-12-22
用途:
倉庫で

非常に使いやすくいい感じに光沢もありました。 ありがとうございます。

対象商品:
17577473
2019-11-18
用途:
カッティングシートの代用
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

スコッチカルシートは高いので、小物はこれを剥離シートに貼ってレーザーカット。十分使えます。

対象商品:
17577455
2016-09-29
用途:
現場の区切り用ラインテープとして
製造業

時間が経過してもテープが縮む事が少ないので使いやすい為、定期的に購入して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする