ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
63442969
品番
DM-150R 1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
引張強度(MPa)
613
伸び(%)
38.8
棒径(Φmm)
1.2
棒長(mm)
1000
用途
主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。
RoHS指令(10物質対応)
対応