溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63442987 品番 LC-3 2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。
特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。
また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。

用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。 仕様衝撃値:114J 棒長(mm)350 棒径(Φmm)2.6 伸び(%)32 耐圧性(MPa)425 引張強度(MPa)466 電流範囲(A)下向60〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)立向上進50〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする