曜日別特売
LC-3  4.0 溶接棒 ニツコー熔材工業 63443005

溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード63443005品番LC-3 4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。
特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。
また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。

用途
車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。
仕様衝撃値:114J棒長(mm)450棒径(Φmm)4伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466電流範囲(A)下向140~190RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進110~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする