仕様RP-3R+、【警報点】可燃性:1st=10%LEL/2nd=50%LEL、酸素:1st=18%/2nd=18%、硫化水素:1st=1.0PPM/2nd=10.0PPM
測定範囲可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(〜40.0%)、硫化水素:0-30PPM(〜200.0PPM)
質量(g)約100
規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当
電源リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26
連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40
使用温湿度範囲-40〜60℃/0〜95%RH
警報方式Hi警報方式:可燃性・硫化水素/Low警報方式:酸素
検知対象ガスメタン・酸素・硫化水素/CH4・O2・H2S
グリーン購入法適合
校正証明書一般校正