個人装着型マルチガス検知器GX-3R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63444868 品番RP-3R+GX-3R TAYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

仕様RP-3R+、【警報点】可燃性:1st=10%LEL/2nd=50%LEL、酸素:1st=18%/2nd=18%、一酸化炭素:1st=25PPM/2nd=50PPM 測定範囲可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(〜40.0%)、一酸化炭素:0-500PPM(〜2,000PPM) 質量(g)約100 規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当 電源リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26 連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40 使用温湿度範囲-40〜60℃/0〜95%RH 警報方式Hi警報方式:可燃性・一酸化炭素/Low警報方式:酸素 検知対象ガスイソブタン・酸素・一酸化炭素/HC・O2・CO グリーン購入法適合 校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63444868 RP-3R+GX-3R TAYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付 63445114 RP-3R+GX-3R TYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 1台 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする