仕様RP-3R+、【警報点】硫化水素:1st=1.0PPM/2nd=10.0PPM、一酸化炭素:1st=25PPM/2nd=50PPM
測定範囲硫化水素:0-30PPM(〜200.0PPM)、一酸化炭素:0-500PPM(〜2,000PPM)
質量(g)約100
規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当
電源リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26
連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40
使用温湿度範囲-40〜60℃/0〜95%RH
警報方式Hi警報方式:硫化水素・一酸化炭素
検知対象ガス硫化水素・一酸化炭素/H2S・CO
グリーン購入法適合
校正証明書一般校正