※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63446268
品番
EXZ-SFT HSE STD M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1ランク上の満足感。
特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。
EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
呼び寸法
M8×1.25
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
15
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊表面処理(NZ)
ねじれ角(°)
35
用途
主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工に
長さ(mm)
四角部:8
幅(mm)
四角部:5
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※ステンレス鋼、高硬度鋼の加工には向きません。