※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXZ-SFT HSE STD M12×1.75 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446286 EXZ-SFT HSE STD M12×1.75 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446286 EXZ-SFT HSE STD M12×1.75 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446286 EXZ-SFT HSE STD M12×1.75 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446286 EXZ-SFT HSE STD M12×1.75 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446286

スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63446286 品番 EXZ-SFT HSE STD M12×1.75
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1ランク上の満足感。
特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。
EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。

呼び寸法M12×1.75 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)21 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理特殊表面処理(NZ) ねじれ角(°)35 用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工に 長さ(mm)四角部:9 幅(mm)四角部:6.5 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.75 ねじの種類M 突き出しセンタ有無
注意
※ステンレス鋼、高硬度鋼の加工には向きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする