曜日別特売
K-70-06-790 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63448885

K-70-06-790 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63448885
K-70-06-790 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63448885
K-70-06-790 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63448885

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) SUS金具K-70-06-790 04+04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は全長lが108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長l(mm)
790
注文コード
63448885
品番
K-70-06-790 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,938
販売価格(税別)
¥17,216
用途
一般油圧配管用
全長l(mm)
790
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
80
寸法C(mm)
5.5
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
6
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具04
ねじT
G1/4
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
ホース外径(Φmm)
13.3
質量(g/m)
ホース/260
寸法HEX(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
4.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする