pH試験紙 ロールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組(3巻) 測定範囲(pH)1〜14 注文コード63482915 品番1.10962.0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さに切って使用するロールタイプです。

幅(mm)7 タイプロール 種類全域 長さ(m)4.8 測定範囲(pH)1〜14 目盛間隔1 入数3ロール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする