カールアイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63483037 品番KHR1230C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パイプ:シルキーモイスト加工 幅(mm)344 質量(kg)0.395 高さ(mm)70 奥行(mm)40 消費電力(W)100V:0.1-570/240V:0.1-790W/ 電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 温風温度(℃)80〜200 安全装置温度ヒューズ240℃ パイプ径(Φmm)32 最高使用温度(℃)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする