Salon Sense
Salon Senseの 美容家電
Salon Senseの ヘアケア
Salon Senseの ヘアアイロン
カールアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63483046
品番
KHR1330C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パイプ:シルキーモイスト加工
幅(mm)
344
質量(kg)
0.435
高さ(mm)
73
奥行(mm)
44
消費電力(W)
100V:0.1-800/240V:0.1-800
電源
1Φ AC100-240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.7
温風温度(℃)
80〜180(5刻み)
安全装置
温度ヒューズ216℃
パイプ径(Φmm)
38
最高使用温度(℃)
約180