浜国
浜国の 建具金物
浜国の 引戸金具・折戸金具
浜国の 引戸用レール
アルミ鴨居上レール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63483990
品番
436-205
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途
ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質
アルミ
長さ(mm)
4005
寸法(mm)
芯々:36
色
シルバー
注意
※サイズ詳細は画像をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300