LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の ブラシ
LEC(レック)の トイレブラシ
清潔習慣 トイレポット 抗菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63484629
品番
B00538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大容量サイズのトイレポットです。大容量なのにスッキリ見えるスクエアデザイン。
用途
軽く押すだけのワンプッシュオープンで便利。開口部が広く出し入れしやすい。袋も外から見えずスッキリ。
材質
ケース=ポリプロピレン、カバー・フタ=スチロール樹脂、バネ=ステンレス鋼線
質量(g)
376
本体寸法(mm)
135×135×200H
耐熱温度(℃)
ケース80 カバー・フタ70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品はトイレ用ゴミ容器です。用途以外には使用しないでください。
※持ち運びの際はケースを持ってください。フタやカバーを持つと本品が分解・破損する場合があります。
※無理にゴミを押し込んだり、強い力や衝撃を加えないでください。底部が外れたり、破損する場合があります。
※火のそばに置かないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。