トスク
トスクの 加熱・冷却・クーラーボックス
トスクの 加熱/冷却機器
トスクの 恒温器
ラボパッド 薄型恒温プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63487420
品番
LP-H2
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズの薄型恒温プレートです。
付属品
ACアダプタ インシュレーションカバーパッド
仕様
加熱所要時間(室温から60℃加熱まで):2.5分(ブロック等を使用しない場合)※室温25℃の場合・設定温度精度:±0.2℃
質量(kg)
0.3(ブロック除く)
電源
AC100〜240V 50/60Hz DC12V・6.0A
表示
デジタル
プレート寸法(mm)
110×74
大きさ
150×150×12mm
設定温度範囲
室温+3℃〜100℃
使用環境温度(℃)
10〜35 <80%RH
安全機能
MCU/サーマルブレーカー
時間設定
1分〜24時間