付属品ACアダプタ インシュレーションカバーパッド
仕様冷却所要時間(室温から20℃冷却まで):3分(ブロック等を使用しない場合)※室温25℃の場合、加熱所要時間(室温から60℃加熱まで):2.5分(ブロック等を使用しない場合)※室温25℃の場合・設定温度精度:±0.2℃
質量(kg)0.7(ブロック除く)
電源AC100〜240V 50/60Hz DC12V・6.7A
表示デジタル
プレート寸法(mm)110×74
大きさ150×150×25mm
設定温度範囲0〜100℃
使用環境温度(℃)10〜35 <80%RH
安全機能MCU/サーマルブレーカー
時間設定1分〜24時間