サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63489924
品番
SH-700XE
参考基準価格(税別)
¥477,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
付属品
霜取りヘラ、バスケット×3、鍵、庫内照明
特記
庫内温度:-20℃以下、10W庫内灯
質量(kg)
約95
消費電力(W)
104/105
電源
単相100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1781×730×893
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1630×583×753
収納の目安
冷凍食品約364Kg
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません