大穂製作所
大穂製作所の 厨房機器・設備・調理機械
大穂製作所の 低温機器類
大穂製作所の 冷凍/冷蔵ショーケース
ケーキショーケースショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
193-216
扉開閉方式
前引戸、背面壁付タイプ
冷媒
R-134a
注文コード
63491017
品番
OHGU-Tk-700FK
参考基準価格(税別)
¥940,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・扉開閉方式・冷媒
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
75
出力(W)
185
内容積(L)
有効:82
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×1150
消費電力(W)(50/60Hz)
193-216
扉開閉方式
前引戸、背面壁付タイプ
冷媒
R-134a
庫内温度(℃)
8-15
有効寸法(mm)
幅560×奥行300(340)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません