タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 緩衝材
タカ印(ササガワ)の 小物用クッション
クッションシートM 6P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5冊×6片)
注文コード
63492225
品番
37-4400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
作品を保護するクッションシート、名刺サイズが入る箱にぴったりのアイテムです。切り込みがついているので、簡単に切りはなすことが出来ます。
用途
梱包用資材
仕様
一片サイズ:約H61mm×約W96mm×厚さ約10mm
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
約H183×約W96×厚さ約10
注意
素材の特性上、細かい繊維カスが出ます。