NOLAN
NOLANの バイクヘルメット
NOLANの フルフェイス
N606SP RASスポイラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63495488
品番
47282
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で開発された空力スポイラー。
【適合モデル】N60-6、N60-6スポーツ
カラー:ダークスモーク
用途
レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)
適合モデル:N60-6、N60-6スポーツ
カラー:ダークスモーク
色
ダークスモーク
モデル
(適合)N60-6、N60-6スポーツ
注意
※ N606 SPORTの補修品ですが、N606にも装着可能です。