チューブタイヤ用パンク修理キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63497229 品番21801
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。
修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていて、ツーリング時に持ち運びしやすい。
お出かけ先でのパンクへの不安を解消します。
補充目安:エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)。
小排気量(カブ等)クラスであれば、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走して移動可能。
キット内容:エアボンベ(16g)×2、ラバーセメント(8ml)×1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30)×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1、クリアーケース×1、サンドペーパー(50×60mm)×1

用途
チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット
タイヤ修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていてツーリング時の持ち運びに便利
エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)の補充が可能
小排気量(カブ等)クラスで、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走可能
キット内容:エアボンベ(16g) ×2、ラバーセメント(8ml)× 1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30) ×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1
危険物の類別非危険物
注意
※ チューブのパンク穴自体は商品で修理可能ですが、チューブを取り出すためにホイール脱着、タイヤの耳落とし等の作業経験と工具が必要なので作業経験者や玄人向きです。
※ エアボンベは圧縮炭酸ガスのためゴムを透過します。修理後は早めに通常エアーに総入れ替えしないと空気圧が低下します。
※ 調整式アダプターは米式(自動車やオートバイ)&英式(自転車)バルブ専用です。
※ 自転車の仏式には使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする