Dickeis 空調風神服 ボルトクールベスト セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズS 注文コード63504019 品番D24969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,750
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」
【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。
肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。
アノラック風フロントポケット
右胸縦型マルチポケット
内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ
バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット
外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き
内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路
衿裏メッシュ
ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ
背中保冷剤ポケット付き
アームホール部ストレッチテープ
【ファン(RD9230H)】
使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)
回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)
ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません
風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)
バッテリーを接続するケーブル付き
【モバイルバッテリー(RD9290JN)】
電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)
Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能
USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)

用途現場作業全般 ブラック サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100 肩幅(cm)43 着丈(cm)62
注意
※ウェア+バッテリー+ファンのセット。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする