ユーガードL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63505087 品番C20A-0375
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

機能性と耐候性を重視した防雨・防水設計(室外用)電柵機
DC12V型電柵機
光電スイッチ(夜間自動)
電池モニター付
LED漏電レベルメーター付
外部電源端子付(12Vバッテリー・100V/ACアダプター要)
出力ランプ付

仕様アース棒:SF300×5連付属(300mm)、有効使用距離:3km強 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310 最大出力電圧(V)無負荷:10000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする