用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
セット内容●スティ付トーチ:1本●焼烙こて先:1個/スモールこて先:1個●純正ガスボンベ:2本・内容量:240g/本・成分:液化プロパン/液化ブタン・外寸:(幅)68mm×(高さ)199mm●掃除用ワイヤーブラシ:1本●取付工具:1本●取付ボルト:2個●専用ケース:1個
規格焼烙こて先/スモールこて先