関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(475g) 注文コード 63505840 品番 mad-dg-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。

用途塗装 使用方法1.塗料475gに硬化剤を25g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 マットダークグレー 内容関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 475g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。 配合PG80つや消しダークグレー 475g:PG80硬化剤 25g (希釈用PG80シンナーはつや消しダークグレー塗料に対して 20〜25%) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量475mL 危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする