用途塗装
使用方法1.塗料1.9kgに硬化剤を100g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色マットオレンジ
内容関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 1.9kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
配合PG80つや消しオレンジ 1.9kg:PG80硬化剤 100g (希釈用PG80シンナーはつや消しオレンジ塗料に対して 20〜25%)
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1.9L
危険物の性状非水溶性