用途塗装
使用方法1.塗料950gに硬化剤を50g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色マットブルー
内容関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 950g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
配合PG80つや消しブルー 950g:PG80硬化剤 50g (希釈用PG80シンナーはつや消しブルー塗料に対して 20〜25%)
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量950mL
危険物の性状非水溶性